› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina trecciata fibra vetro nera resistente calore e corrosione per cavi elettrici

Cod. Rexel T5GFV1000
Cod. Produttore GFV1000
Cod. EAN 8050503317565

Informazioni principali

  • Materiale: fibra di vetro
  • Temperatura: -30°C a +250°C
  • Tensione di rottura: 2500 V
  • Isolante fino a: 1000 V
  • Colore: nero
  • Diametro interno: 4 mm
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: GFV1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina trecciata in fibra di vetro T5GFV1000 rappresenta una soluzione ideale per proteggere e isolare i cavi elettrici in applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità. Realizzata in fibra di vetro di alta qualità, questa guaina offre un'eccellente resistenza al calore e alla corrosione, garantendo una protezione duratura in ambienti difficili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre la sua struttura aperta permette un facile montaggio in un secondo tempo, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una varietà di applicazioni elettriche, rendendola un componente essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Fibra di vetro

diametro nominale

4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

200 ... 300 °C

Guaina trecciata fibra vetro nera resistente calore e corrosione per cavi elettrici