Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GWF1015
Cod. Produttore
GWF1015
Cod. EAN
8050503318234

Informazioni di prodotto

Guaina Wrapflex diam.25 nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere V0 apribile è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina offre un'ottima resistenza agli agenti chimici e meccanici, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a nascondere eventuali segni di usura nel tempo. La classe di protezione antincendio V0 assicura che la guaina non contribuisca alla propagazione delle fiamme, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza. La possibilità di installazione in un secondo tempo rende questo prodotto estremamente pratico, permettendo una facile integrazione in qualsiasi sistema elettrico esistente. Con una progettazione attenta e materiali di alta qualità, la guaina in poliestere è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni affidabili e sicure per la gestione dei cavi.

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 125 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Produttore

Guaina trecciata in poliestere V0 apribile diam.25 nera per protezione cavi elettrici industriale