Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
MEANGTM048
Cod. Produttore
GTM048
Cod. EAN
8018138161052

Informazioni di prodotto

  • Serie: TR
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 12 metri
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: Usura e danni
  • Installazione: Flessibile
La guaina TR nera D4,8 è un prodotto essenziale per la protezione dei cavi elettrici. Con una lunghezza di 12 metri, questa guaina offre una copertura robusta e resistente, garantendo la sicurezza e la durata nel tempo. Realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il suo design flessibile consente una facile installazione, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Adatta per l'uso in impianti elettrici, la guaina TR nera D4,8 rappresenta una soluzione efficace per mantenere i cavi protetti da usura e danni, contribuendo così a un'installazione elettrica più sicura e duratura. Descrizione del produttore: La guaina TR nera D4,8 è un prodotto essenziale per la protezione dei cavi elettrici. Con una lunghezza di 12 metri, questa guaina offre una copertura robusta e resistente, garantendo la sicurezza e la durata nel tempo. Realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il suo design flessibile consente una facile installazione, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Adatta per l'uso in impianti elettrici, la guaina TR nera D4,8 rappresenta una soluzione efficace per mantenere i cavi protetti da usura e danni, contribuendo così a un'installazione elettrica più sicura e duratura.

Produttore

GUAINA TR NERA D4,8 MINIBOX (8 M)