Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
MEANGTM024
Cod. Produttore
GTM024
Cod. EAN
8018138160918

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 15 metri
  • Tipo: Guaina TR D2,4
  • Protezione: Usura e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Estetica: Finitura professionale
  • Serie: MINIBOX
La guaina TR nera D2.4 è un prodotto versatile e resistente, progettato per soddisfare le esigenze di installazione di cavi elettrici in ambienti vari. Con una lunghezza di 15 metri, questa guaina offre una protezione efficace contro l'usura, l'umidità e altre condizioni ambientali avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una durata nel tempo e una facile applicazione. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzare i cavi in ambienti di lavoro e domestici. Ideale per utilizzi in impianti elettrici, la guaina TR D2.4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: La guaina TR nera D2.4 è un prodotto versatile e resistente, progettato per soddisfare le esigenze di installazione di cavi elettrici in ambienti vari. Con una lunghezza di 15 metri, questa guaina offre una protezione efficace contro l'usura, l'umidità e altre condizioni ambientali avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una durata nel tempo e una facile applicazione. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzare i cavi in ambienti di lavoro e domestici. Ideale per utilizzi in impianti elettrici, la guaina TR D2.4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità nei propri progetti elettrici.

Produttore

GUAINA TR NERA D2,4 MINIBOX (10 M)