›

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 poliolefina trasparente 6m protezione IP60 isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB500-C
Cod. Produttore HSB500-C
Cod. EAN 5414363104445

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza: 6 metri
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink Tubing
  • Confezione: Dispenser Box
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza sostanze nocive: Lead, Mercury, Cadmium

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D12,7 BOX 6M TR è un prodotto specificamente progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità. Questo prodotto si caratterizza per la sua capacità di offrire protezione termorestringente, ideale per garantire sicurezza e durata nelle installazioni elettriche. La lunghezza di 6 metri consente una copertura efficace e versatile, mentre il diametro di 12,7 mm assicura un adattamento ottimale su cavi e giunti. La sua composizione garantisce resistenza agli agenti esterni e una facile applicazione, rendendolo una soluzione affidabile per l’isolamento e la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/2 Inch Expanded Inside Diameter - 6.0 Meters Transparent

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 poliolefina trasparente 6m protezione IP60 isolamento cavi elettrici