›

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® PLG 2:1 poliolefina IP60 12m nero per elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB46
Cod. Produttore HSB46
Cod. EAN 5414363104322

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 3/64 Inch
  • Lunghezza: 12,0 Metri
  • Colore: Nero
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Assenza di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva UE 2015/863
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente SHRINK-KON HSB con diametro di 1,2 mm, colore nero, ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. Questo materiale offre resistenza meccanica e protezione contro umidità e agenti esterni, garantendo una durata prolungata negli impieghi elettrici. La confezione contiene 12 metri di guaina, adatta per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nell’isolamento dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/64 Inch Expanded Inside Diameter - 12.0 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® PLG 2:1 poliolefina IP60 12m nero per elettrico