›

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 diametro 12,7mm lunghezza 6m blu per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB500-6
Cod. Produttore HSB500-6
Cod. EAN 5414363104421

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza: 6 metri
  • Colore: Blu
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Imballo: Dispenser Box
  • Spessore parete: Sottile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D12,7 BOX 6M BU è un materiale elettrico progettato per offrire protezione e isolamento affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in applicazioni elettriche. La sua struttura termorestringente consente un'installazione semplice e sicura, adattandosi perfettamente a diverse superfici e componenti. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici, migliorando l'efficienza del lavoro. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e performanti per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/2 Inch Expanded Inside Diameter - 6.0 Meters Blue

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termoretraibile Shrink-Kon PLG 2:1 diametro 12,7mm lunghezza 6m blu per isolamento elettrico