› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termoretraibile senza colla SRH2/40-12/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127423
Cod. Produttore 127423
Cod. EAN 4010311009278

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Medio
  • Adesivo: Presente
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Resistenza UV: Alta
  • Formato: Barre
  • Serie: SRH2
  • Lunghezza: 1000 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

40 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Guaina termoretraibile senza colla SRH2/40-12/1000MM/B
€ 18,05 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info