› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termoretraibile senza colla SRH2/12-3/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127417
Cod. Produttore 127417
Cod. EAN 4010311009230

Informazioni principali

  • Serie: SRH2
  • Spessore medio parete termorestringente
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente a radiazione UV
  • Con adesivo interno
  • Confezione in barre
  • Lunghezza 1000 mm
  • Quantità consigliata 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Guaina termoretraibile senza colla SRH2/12-3/1000MM/B
€ 10,84 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info