› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termoretraibile senza colla SB/9.5-4.8/BLACK/10M

Cod. Rexel CLP127065
Cod. Produttore 127065
Cod. EAN 4010311036045

Informazioni principali

  • Serie: CLP127065
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 10 m
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Applicazione: guaina termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Guaina termoretraibile senza colla SB/9.5-4.8/BLACK/10M