Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127041
Cod. Produttore
127041
Cod. EAN
4010311035710

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLP127041
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 15 m
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: dispenser
  • Uso: guaina termorestringente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Cavo Colore 825

Nero

Produttore

Guaina termoretraibile senza colla SB/3.2-1.6/BLACK/15M