Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127089
Cod. Produttore
127089
Cod. EAN
4010311036373

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLP127089
  • Guaina termorestringente
  • Spessore parete: basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 4 m
  • Diametro: 25.4-12.7 mm
  • Resistente a radiazione UV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

4 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Produttore

Guaina termoretraibile senza colla SB/25.4-12.7/BLACK/4M

€ 27,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info