Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127081
Cod. Produttore
127081
Cod. EAN
4010311036267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUA.BAS.DISP.SB/19.1-9.5/NERO/7M
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Protezione UV: resistente
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 7 metri
  • Serie: CLP127081
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Produttore

Guaina termoretraibile senza colla SB/19.1-9.5/BLACK/7M

€ 27,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info