Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127073
Cod. Produttore
127073
Cod. EAN
4010311036151

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazioni UV
  • Confezione: dispenser
  • Lunghezza: 8 m
  • Colore: nero
  • Serie: CLP127073
  • Applicazione: isolamento cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

8 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Produttore

Guaina termoretraibile senza colla SB/12.7-6.4/BLACK/8M

€ 27,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info