›

Guaina termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 12,7 mm protezione isolamento elettrico confezione 5,5 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG1204-0-D
Cod. Produttore PIG1204-0-D
Cod. EAN 5414363106265

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7mm
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 5,5m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Parete sottile: Sì
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente SHRINK-KON PIG con diametro di 12,7 mm, ideale per l’isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Il prodotto è fornito in confezione da 5,5 metri, garantendo praticità e versatilità nell’utilizzo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e l’affidabilità degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un isolamento preciso e duraturo. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 5.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 12.7mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 12,7 mm protezione isolamento elettrico confezione 5,5 m