›

Guaina termorestringente SHRINK-KON HSB 3,2 mm 11,5 m protezione isolamento elettrico verde

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB125-5
Cod. Produttore HSB125-5
Cod. EAN 5414363104100

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 11,5 metri
  • Colore: Verde
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Confezione: Box dispenser
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale senza ftalati nocivi: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente SHRINK-KON HSB con diametro di 3,2 mm e lunghezza di 11,5 metri, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando affidabilità e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche. La sua caratteristica termorestringente permette una perfetta aderenza su cavi e componenti, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/8 Inch Expanded Inside Diameter - 11.5 Meters Green

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente SHRINK-KON HSB 3,2 mm 11,5 m protezione isolamento elettrico verde