Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254BK
Cod. Produttore
TSS254BK
Cod. EAN
8016692637419

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Stecca termorestringente
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro interno: 25 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolante e antiaggressione
  • Serie: TSS
  • Colore: Vari colori disponibili
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e una protezione duratura dei collegamenti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità in applicazioni di termoretrazione. La lunghezza di 1,22 metri consente un utilizzo versatile in diversi contesti di installazione elettrica. Questo materiale termorestringente assicura una perfetta adesione e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø25,4mm nero per automazione industriale