Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS32BK
Cod. Produttore
TSS32BK
Cod. EAN
8016692637297

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Isolamento: Conduttori elettrici
  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Flessibilità: Alta
  • Non infiammabile: Sì
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. La lunghezza di 1,22 metri permette un utilizzo versatile in diversi contesti, garantendo una facile installazione e una tenuta sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø int 3,2mm nero automazione industriale