Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS380TR
Cod. Produttore
TSS380TR
Cod. EAN
8016692638638

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 38,0 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità e termoretrazione: elevate
  • Non infiammabile e stabile: prestazioni
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1, lunga 1,22 metri. Progettata per offrire un isolamento efficace e protezione affidabile di connessioni elettriche, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un rivestimento termoretraibile di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

trasparente

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø38 mm isolamento elettrico industriale