Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95TR
Cod. Produttore
TSS95TR
Cod. EAN
8016692638553

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Protezione: Isolante e anti-corrosione
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Elevata
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 3/8 di pollice, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale ad alta qualità che garantisce un tasso di contrazione 2:1, offre una protezione sicura e affidabile per i collegamenti elettrici. Ideale per isolare e proteggere cavi e giunzioni, assicura resistenza e durata nel tempo in ambienti elettrici. La termoretrazione consente un’installazione semplice e un'ottima tenuta, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

trasparente

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø int 9,5mm isolamento elettrico industriale