Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254TR
Cod. Produttore
TSS254TR
Cod. EAN
8016692638621

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMOREST.
  • Lunghezza: 1,22 metri
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un isolamento efficace e protezione ottimale dei componenti elettrici, questa termoretrazione offre resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri permette un'applicazione versatile in diverse installazioni elettriche, assicurando una copertura uniforme e affidabile. Ideale per utilizzi che richiedono materiali isolanti di qualità superiore nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

trasparente

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø25,4mm isolante elettrico industriale