Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS64TR
Cod. Produttore
TSS64TR
Cod. EAN
8016692638539

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT 6,4
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori elettrici
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 1/4 di pollice, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale ad alta qualità che garantisce un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione affidabile e duratura per componenti elettrici, assicurando isolamento e resistenza meccanica ottimali. Ideale per l'isolamento di connessioni e cablaggi, questa termorestringente si adatta perfettamente a diverse esigenze di protezione elettrica grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente e aderire saldamente alle superfici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

trasparente

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø interno 6,4mm per isolamento elettrico industriale