Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS510TR
Cod. Produttore
TSS510TR
Cod. EAN
8016692638652

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMOREST.
  • Lunghezza: 1,22 metri
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Colore: Varie opzioni
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 2 pollici e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei giunti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri consente un'applicazione versatile in diverse installazioni elettriche, assicurando un'ottima tenuta e sicurezza. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una termoretrazione di qualità per proteggere e isolare componenti e connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

trasparente

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,5 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 51 mm isolamento elettrico industriale