Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS510BK
Cod. Produttore
TSS510BK
Cod. EAN
8016692637433

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Protezione: Contro agenti chimici
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Stecca termorestringente di lunghezza 1,22 metri con diametro nominale da 2 pollici e tasso di contrazione 2 a 1, ideale per applicazioni a parete media. Realizzata per garantire isolamento e protezione efficace dei componenti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi e delle connessioni, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il materiale termorestringente consente una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca 1,22 m Ø51 mm nera per automazione industriale