Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS16GN
Cod. Produttore
TSS16GN
Cod. EAN
8016692644288

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.
  • Diametro interno: 1,6 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per garantire un isolamento affidabile e una protezione ottimale dei collegamenti elettrici, questa guaina termorestringente offre un'applicazione semplice e una resistenza duratura. La lunghezza di 1,22 metri consente una copertura versatile per diverse esigenze di cablaggio e riparazione, assicurando sicurezza e performance nei lavori elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,28 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,65 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø1,6mm verde automazione industriale