Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS48RE
Cod. Produttore
TSS48RE
Cod. EAN
8016692637495

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolante e anti-corrosione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Progettata per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, questa termorestringente offre una lunghezza di 1,22 metri e un diametro interno di 4,8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø interno 4,8 mm automazione industriale