Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95GY
Cod. Produttore
TSS95GY
Cod. EAN
8016692639154

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristica: Non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Realizzata in materiale resistente, offre una lunghezza di 1,22 metri e uno spessore interno di 9,5 mm, garantendo una perfetta aderenza e protezione dei cablaggi. Questo prodotto è progettato per assicurare sicurezza e durata nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei collegamenti grazie alla sua flessibilità e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 9,5mm grigia 1,22m isolamento elettrico industriale