Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS32GN
Cod. Produttore
TSS32GN
Cod. EAN
8016692638898

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Stecca termorestringente di colore verde con lunghezza di 1,22 metri e diametro interno di 3,2 mm. Progettata per applicazioni a parete media, offre un tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche garantendo resistenza e durata nel tempo. Adatta per l'uso in impianti elettrici grazie alla sua capacità di aderire perfettamente ai componenti sottostanti dopo il riscaldamento, assicurando una protezione efficace contro umidità e agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø int 3,2mm verde isolamento elettrico