Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95RE
Cod. Produttore
TSS95RE
Cod. EAN
8016692637532

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Elevata
Stecca termorestringente interna con diametro nominale di 3/8 di pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1 e una lunghezza di 1,22 metri. Progettata per applicazioni a parete media, garantisce un isolamento affidabile e una protezione efficace dei cablaggi elettrici, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per utilizzi che richiedono una termoretrazione precisa e sicura, contribuisce a migliorare la sicurezza e la qualità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø interno 9,5mm rosso isolamento elettrico industriale