Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS127GY
Cod. Produttore
TSS127GY
Cod. EAN
8016692639178

Informazioni di prodotto

  • Tipo: stecca termorestringente
  • Lunghezza: 12,7 m
  • Diametro interno: 1,22 mm
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: isolamento e protezione
  • Resistenza: agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
STECCA termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 1/2 pollice, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata per garantire un tasso di contrazione 2:1, assicura una protezione affidabile e duratura dei collegamenti elettrici, migliorando l’isolamento e la resistenza meccanica. Ideale per utilizzi che richiedono materiali isolanti di alta qualità, questa stecca termoretrattile si adatta perfettamente a impianti elettrici, offrendo sicurezza e facilità di installazione grazie alla sua composizione specifica per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,22 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø12,7 mm grigia automazione industriale