Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS64Y/G
Cod. Produttore
TSS64Y/G
Cod. EAN
8016692638133

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M)TERMOR. INT 6,4MM VE
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolazione conduttori elettrici
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
  • Serie: TSS
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. La lunghezza della stecca è di 1,22 metri e il diametro interno è di 6,4 mm. Progettata per fornire un isolamento elettrico affidabile, questa stecca è ideale per proteggere e isolare giunzioni e connessioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una termoretrazione precisa e uniforme, facilitando l’applicazione in ambito elettrico e migliorando la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø6,4mm isolante elettrico industriale