Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS32RE
Cod. Produttore
TSS32RE
Cod. EAN
8016692637471

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT 3,2
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento conduttori
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Flessibilità: Alta
  • Non infiammabile: Sì
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata per garantire un isolamento sicuro e affidabile, questa termoretrazione offre protezione efficace contro umidità e agenti esterni, ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il materiale interno ha un diametro di 3,2 mm, assicurando una perfetta aderenza e sigillatura delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 3,2 mm per isolamento elettrico industriale