Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS127BR
Cod. Produttore
TSS127BR
Cod. EAN
8016692637990

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Non infiammabile: sì
  • Flessibilità e stabilità: elevate
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 12,7 mm (1/2 pollice), progettata per applicazioni a parete media. Caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1, garantisce un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per l'isolamento termico e meccanico di cavi e giunzioni, è realizzata per offrire una facile installazione e un'aderenza perfetta su superfici irregolari, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,22 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca 1,22m Ø12,7mm isolamento elettrico industriale