Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS380BU
Cod. Produttore
TSS380BU
Cod. EAN
8016692638430

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 38 mm
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, assicura una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. Il materiale termorestringente offre un'efficace barriera contro umidità, polvere e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La lunghezza di 1,22 metri consente versatilità di utilizzo in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø38 mm blu per automazione industriale