Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS24BR
Cod. Produttore
TSS24BR
Cod. EAN
8016692637891

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Spessore interno: 2,4 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale interno di 2,4 mm, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale resistente al calore, garantisce un tasso di contrazione 2:1 per un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici. Ideale per assicurare una perfetta sigillatura e protezione contro agenti esterni, questa stecca è adatta a utilizzi elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 2,4 mm automazione industriale