Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS127YE
Cod. Produttore
TSS127YE
Cod. EAN
8016692638775

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Isolamento conduttori: Garantito
  • Protezione da agenti: Atmosferici e chimici
  • Colore: Variegato
  • Non infiammabile: Sì
Stecca termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per garantire un isolamento affidabile e una protezione duratura, questa termoretrazione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. La sua lunghezza di 1,22 metri consente un utilizzo versatile in diverse installazioni, assicurando una copertura efficiente e una facile posa. Realizzata con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,22 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø12,7 mm gialla automazione industriale