Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95GN
Cod. Produttore
TSS95GN
Cod. EAN
8016692638959

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT 9,5
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico e agenti chimici
  • Applicazioni: Connessioni, terminazioni, antenne
  • Caratteristiche: Flessibilità e termoretrazione
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, assicura una perfetta aderenza grazie alla termoretrazione. La lunghezza di 1,22 metri e il diametro interno di 9,5 mm la rendono ideale per applicazioni elettriche di precisione, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Adatta per utilizzi che richiedono materiali isolanti di qualità superiore. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø int 9,5mm verde automazione industriale