Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS64GN
Cod. Produttore
TSS64GN
Cod. EAN
8016692638935

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Serie: TSS
  • Resistenza: Non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un’ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, garantisce una contrazione uniforme e affidabile. La lunghezza di 1,22 metri e il diametro interno di 6,4 mm la rendono ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nell’isolamento. Questo materiale termorestringente è adatto per l’uso in impianti elettrici, assicurando una copertura protettiva efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca guaina termorestringente 1,22m Ø6,4mm verde automazione industriale