Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS127GN
Cod. Produttore
TSS127GN
Cod. EAN
8016692638973

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT 12,7
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori elettrici
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni disponibili
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente interna da 12,7 mm con diametro nominale di 1/2 pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni elettriche a parete sottile, garantisce un'ottima protezione e isolamento dei componenti grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente al calore. La lunghezza di 1,22 metri la rende versatile per diverse esigenze di cablaggio e riparazione, assicurando affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,22 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø12,7mm verde per isolamento elettrico