Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS64GY
Cod. Produttore
TSS64GY
Cod. EAN
8016692639130

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: agenti chimici e atmosferici
  • Isolamento elettrico: Elevato
  • Flessibilità e stabilità: Alta
Stecca termorestringente di colore grigio con lunghezza di 1,22 metri e diametro nominale di 1/4 di pollice. Progettata per applicazioni a parete media, offre un tasso di contrazione 2:1 che garantisce una perfetta aderenza e protezione dei collegamenti elettrici. Questo materiale isolante è ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, proteggendo da umidità, polvere e danni meccanici. La termoretrazione consente un'installazione semplice e rapida, assicurando una tenuta duratura nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø interno 6,4 mm grigio per automazione industriale