Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS32BR
Cod. Produttore
TSS32BR
Cod. EAN
8016692637914

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2÷1
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Isolamento conduttori elettrici
  • Protezione da agenti atmosferici
  • Non infiammabile e flessibile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/8 di pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e protezione nei collegamenti elettrici, presenta uno spessore interno di 3,2 mm e una lunghezza di 1,22 metri. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø interno 3,2mm per automazione industriale