Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95BU
Cod. Produttore
TSS95BU
Cod. EAN
8016692638355

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 9 mm
  • Caratteristiche: Flessibile e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un’ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, questa guaina termorestringente assicura resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 1,22 metri la rende versatile per diversi utilizzi, offrendo una soluzione efficace per la protezione di cavi e componenti elettrici in ambienti che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø 9,5 mm blu per isolamento elettrico