Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS190BU
Cod. Produttore
TSS190BU
Cod. EAN
8016692638409

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Isolamento conduttori: Garantito
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, assicura una perfetta aderenza anche in condizioni di utilizzo impegnative. La lunghezza di 1,22 metri consente un’applicazione versatile su diverse tipologie di cavi, migliorando la sicurezza e la durata dell’impianto elettrico. Ideale per interventi di riparazione e manutenzione grazie alla sua elevata qualità e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 19 mm blu automazione industriale