Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS190RE
Cod. Produttore
TSS190RE
Cod. EAN
8016692637570

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT 19,0
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Applicazioni: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Ampia gamma
  • Serie: TSS
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro nominale di 3/4 di pollice, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale resistente, garantisce un tasso di contrazione 2:1 che assicura una perfetta aderenza e protezione dei componenti elettrici. Ideale per isolare e proteggere cavi e connessioni, offre una soluzione affidabile per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La termoretrazione consente un rapido e semplice utilizzo, migliorando la sicurezza e la durabilità dell’impianto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

190 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 19 mm rosso isolamento elettrico industriale