Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS127X10Y/G
Cod. Produttore
TBS127X10Y/G
Cod. EAN
8016692600871

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Lunghezza confezione: 10 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristica: Non infiammabile
  • Serie: TBS
  • Colore: Giallo
Tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1. Ideale per l’isolamento e la protezione di giunzioni elettriche, garantisce una copertura resistente e affidabile. Il prodotto è fornito in un pratico minibox da 10 metri con diametro interno di 12,7 mm, adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di qualità e facilità di installazione. Il tubo termorestringente assicura una perfetta adesione e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

MINIBOX guaina termorestringente 12,7mm isolamento elettrico industriale