Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS16X20RE
Cod. Produttore
TBS16X20RE
Cod. EAN
8016692616261

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.
  • Spessore interno: 1,6 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TBS
  • Colore: Varie opzioni
Il tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/16 di pollice offre un tasso di contrazione 2:1, garantendo una protezione efficace e affidabile per i cablaggi elettrici. Realizzato per applicazioni di termoretrazione, questo prodotto è ideale per isolare, proteggere e rinforzare connessioni e giunzioni elettriche, assicurando resistenza meccanica e isolamento ottimale. La lunghezza di 20 metri permette un utilizzo versatile in diversi contesti, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,36 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,65 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m Ø interno 1,6mm protezione elettrica industriale