Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10Y/G
Cod. Produttore
TBS64X10Y/G
Cod. EAN
8016692600857

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Isolamento elettrico: Elevato
  • Colore: Giallo
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzato per garantire una perfetta aderenza e resistenza, questo tubo termorestringente è disponibile in confezione da 10 metri con diametro interno di 6,4 mm e colore giallo. Offre un’elevata affidabilità per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 10m Ø6,4mm isolamento elettrico industriale