Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS254X5BK
Cod. Produttore
TBS254X5BK
Cod. EAN
8016692600802

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaine termorestringenti
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 5 metri
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TBS
Tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per offrire protezione e isolamento efficaci su connessioni elettriche, garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza meccanica. Il prodotto è fornito in confezione da 5 metri e si adatta perfettamente per utilizzi industriali e professionali, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per proteggere cavi e componenti elettrici da agenti esterni e sollecitazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

26 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,5 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente 5m Ø25,4mm nero isolamento elettrico industriale