Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS380BK
Cod. Produttore
TSS380BK
Cod. EAN
8016692636344

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 38 mm
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Proprietà: Non infiammabile
  • Flessibilità e stabilità: Elevate
Stecca termorestringente a parete media di colore nero, con lunghezza di 1,22 metri e diametro nominale di 1 1/2 pollice. Realizzata per applicazioni elettriche, offre un tasso di contrazione 2:1 garantendo un isolamento sicuro e resistente. Ideale per proteggere e isolare collegamenti elettrici grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente con il calore, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø38 mm nera per automazione industriale