Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS762X25BK
Cod. Produttore
TCS762X25BK
Cod. EAN
8016692621777

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA(25M.)TERMORESTR.
  • Lunghezza: 25 metri
  • Diametro interno: 76,2 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Serie: TCS
Bobina da 25 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 3 pollici e tasso di contrazione 2:1. Realizzato per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una facile installazione e una perfetta aderenza su cavi e giunzioni. Il materiale termorestringente assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per la protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Colore nero, adatto a molteplici utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

76,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

38,1 mm

diametro nominale in pollici

3 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 25m Ø76,2mm nero automazione industriale